山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)2.85
注文コード
33620503
品番
9GA0812P1G611
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)2.85
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)21/(PWM:100%)60
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)28.7/(PWM:100%)480
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2000/(PWM:100%)10500
特性
低消費電力