山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
32
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.35/(PWM:100%)1.69
注文コード
33620528
品番
9GA0812P2M0011
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.35/(PWM:100%)1.69
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)10/(PWM:100%)47
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)7.5/(PWM:100%)171
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)1400/(PWM:100%)6700
特性
低消費電力