山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
15
最大風量(m
3
/min)
0.89
注文コード
33620844
品番
9GA0824H7002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.89
音圧レベル(dB)
29
最大静圧(Pa)
32.6
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
特性
低消費電力