山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8
注文コード
33621745
品番
9GA1248P4S001
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC48
最大静圧(Pa)
(PWM:25%)60/(PWM:100%)260
最大風量(m
3
/min)
(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8
音圧レベル(dB)
(PWM:25%)34/(PWM:100%)54
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
特性
低消費電力