※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)50
オートスイッチ品番M9BW
オートスイッチ個数2
注文コード33641876
品番CDQ2WA50-50DMZ-M9BW
 
参考基準価格(税別)¥28,820
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数など133種類から選べます
他の種類を見る
 
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)