曜日別特売
S-A11K102A0010SDN00 SANYO UPS 山洋電気 33644084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANYO UPS

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個定格出力容量(VA)1kバッテリー内蔵注文コード33644084品番S-A11K102A0010SDN00
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)22(本体+バッテリ盤)、22(電源ユニット)種類小形制御弁式鉛蓄電池定格電圧(V)100/110/120運転方式インバータ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×440×435騒音値(dB)41以下(通常運転時)、51 以下(バッテリ運転中または、周囲温度が40℃を超えたとき)入力プラグNEMA 5-15Pバッテリー内蔵相数単相動作環境周囲温度:-10~55℃、相対湿度:10~90%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)216定格出力容量(VA)1k入力端子-漏れ電流(mA)3以下過電流保護バイパス回路へ自動切換(オートリターン機能付折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)-使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)435×440×86 (2U)出力端子-バックアップ時間10分発熱量(W)82保管環境周囲温度:-15~60℃、相対湿度:10~90%(結露なきこと)入出力コンセント負荷力率0.8(遅れ)(変動範囲 0.7(遅れ)~ 1.0)適合バッテリー自動定格出力容量(kW)0.8線数2線バッテリー容量(Wh)408出力コンセントNEMA 5-15R×6個(常時出力または通常出力×2個、系統制御出力1×2個、系統制御出力2×2個)

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする