※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力容量(VA)
3k
バッテリー
内蔵
注文コード
33644276
品番
S-A11K302A0010SDT00
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力容量・バッテリー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
58(本体+バッテリ盤)、58(電源ユニット)
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
定格電圧(V)
100/110/120
運転方式
インバータ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×625×443
騒音値(dB)
46以下(通常運転時)、55 以下(バッテリ運転中または、周囲温度が40℃を超えたとき)
入力プラグ
-
バッテリー
内蔵
相数
単相
動作環境
周囲温度:-10~55℃、相対湿度:10~90%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)
540
定格出力容量(VA)
3k
入力端子
M5端子
漏れ電流(mA)
3.5以下
過電流保護
バイパス回路へ自動切換(オートリターン機能付
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)
-
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
435×625×131 (3U)
出力端子
M5端子 NEMA 5-15R×2個(各15 A)
バックアップ時間
10分
発熱量(W)
254
保管環境
周囲温度:-15~60℃、相対湿度:10~90%(結露なきこと)
入出力
端子台
負荷力率
0.8(遅れ)(変動範囲 0.7(遅れ)~ 1.0)
適合バッテリー
自動
定格出力容量(kW)
2.4
線数
2線
バッテリー容量(Wh)
1125
出力コンセント
-
もっと見る