山洋電気
ACファン San Ace120(□120mm)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
定格電圧(V)
100
フレーム厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
1.7/1.8
注文コード
33647925
品番
ST1-109S081
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・フレーム厚さ・最大風量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
種類
ACファン
定格電圧(V)
100
最大風量(m
3
/min)
1.7/1.8
音圧レベル(dB)
34/35
最大静圧(Pa)
29.4/26.5
フレーム厚さ(mm)
25
フレーム(mm)
120