曜日別特売
ST1-109S429UL-20 ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気 33648248

ACファン San Ace120(□120mm)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)100フレーム厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.15/2.35注文コード33648248品番ST1-109S429UL-20
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状角形種類ACファン定格電圧(V)100最大風量(m3/min)2.15/2.35音圧レベル(dB)38/40最大静圧(Pa)44.1/49サイズ(mm)120×120フレーム厚さ(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする