山洋電気
ACファン San Ace120(□120mm)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
100
フレーム厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
2.15/2.35
注文コード
33648257
品番
ST1-109S429UL-30
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・フレーム厚さ・最大風量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
種類
ACファン
定格電圧(V)
100
最大風量(m
3
/min)
2.15/2.35
音圧レベル(dB)
38/40
最大静圧(Pa)
44.1/49
サイズ(mm)
120×120
フレーム厚さ(mm)
38