曜日別特売
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203

AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203
AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33656203

オメガコーナー 15kN床合板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33656203品番AA1583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

付属品
専用角ビットビス
TBA-65(6本)
TBA-120(3本)
用途柱と横架材の接合に。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC仕様短期基準接合耐力/15.2kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50規格ハウスプラス確認検査 性能試験(隅柱型)HP17-KT144表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
注意
※1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には関係行政に事前確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする