アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 吹き流し
フラッグキーパー 中段用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33657935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
使用方法
1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します
2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。
3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
用途
無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容
本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
材質
スチール
対応幅(mm)
旗:1000、1300、1500
注意
※強風などではずれないよう、旗をクリップの奥までしっかりと差し込んでください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません