ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33661505 品番BFP-02AGEZ2-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。
高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。
米式アダプター・ゲージ付

仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き 付属品米式バルブアダプター シルバー 材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー アズワン品番64-9555-08 充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5) 適合タイヤバルブ英・米・仏

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661505
2023-12-11
用途:
バイクの空気入れ
株式会社清谷商店 様 (建設業・工事業)

タイヤがミニサイズのため、このワンタッチポンプは使い勝手が大変良いです。

対象商品:
33661505
2020-10-27
用途:
とても使いやすい
建設業・工事業

ワンタッチで付けはずししやすいヘッド、
メーターも見やすいです。
本体も軽くて持ち運びしやすい。
価格もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする