ナチュラルツイン

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2点) 注文コード33663903 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。

材質箸:天然木、ポリエステル塗装・スプーン:天然木、漆塗装・ケース本体:ABS樹脂、ケースフタ:AS樹脂 食器の種類和食器 長さ(cm)約24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33663903
2023-09-15
用途:
昼食
自動車・二輪車・自転車関連業

ケースが壊れそうだなぁと薄々気が付いていたが、ケースがすぐ割れた・・・(使用2回目くらい)はし、スプーン(物自体)は気に入っている。これからケースをどうしようかと考えているところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする