きちんと箸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 33664287 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。

材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン 食器の種類和食器 長さ(cm)約21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33664296
2024-07-04
用途:
食事
建設業・工事業

箸がすごく軽いプラスチックのような素材で、箸先が合わず使えません。矯正箸ですが、矯正できません。

対象商品:
33664287
2023-05-28
用途:
普段使い
サービス業

小学6年生の女児のお箸の使い方がひどかったため、試しに買って使わせました。
初めはなかなかなじめなかったようですが、4日くらいからはかなりうまく使えるようになり、1週間程度で普通のお箸でも使えるようになりました。
こんなに効果があるとは驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする