冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
昨年の台風19号で.自宅が半壊し、風呂、洗面、トイレが被災し、壊れて使えなくなった。復旧までの間、テラスにブルーシートで囲いを作り、キッチン水栓に食洗機用の分岐を設け、ホースリールを接続。子供用のビニールプールに、排水を接続して、仮設のシャワーブースとして利用しました。