フックスジャパン
フックスジャパンの 工業用潤滑油
フックスジャパンの 油圧作動油
油圧作動油レノリン BAM32
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
33670246
品番
RNBAM32PL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
ISO粘度グレード
ISO VG32
トラスコ品番
148-7604
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
04〜09
容量(L)
20
引火点(℃)
230
密度(g/cm
3
)
0.869
流動点(℃)
-24
アズワン品番
64-8663-96
危険物の類別
非危険物