ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 錆止め油
アンチラストテラミ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
仕様
【金属腐敗性】NP-3-2規格合格、【湿潤試験】A級保持時間1000h以上、【さび止め期間目安】6ヶ月
注文コード
33672653
品番
LS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
引火点(℃)
(PM)84
塩水噴霧
(試験/A級保持時間)24h以上
膜厚(μm)
2〜3
仕様
【金属腐敗性】NP-3-2規格合格、【湿潤試験】A級保持時間1000h以上、【さび止め期間目安】6ヶ月
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
容量(L)
200
水置換性
合格
塗膜状態
透明膜
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
3.8(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200L
原液密度(15℃) g/cm
3
0.825
色(ASTM)
L3.5
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません