ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの ラベル・シール
ジャストコーポレーションの プリント用ラベル・シール
インクジェット専用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675119
品番
JIJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
両面(裏表)スーパーファイン仕様、再生紙使用(5%)
塗工材にこだわり、にじみが少なくインクとの相性バツグン
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.22
色別
ホワイト系
坪量(g/m
2
)
210
入数
200
寸法(mm)
210×297
紙質
再生紙
印刷方式
両面
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。