ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの ラベル・シール
ジャストコーポレーションの プリント用ラベル・シール
レーザー専用紙 サンマット紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675268
品番
JL-1026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
淡いアイボリー系の一般的なマット調名刺用紙 256g/m
2
厚さ(mm)
0.24
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ナチュラル系
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
256
印刷方式
両面
入数
200枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。