ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 書庫・金庫・ロッカー
ジャストコーポレーションの キーボックス・名札掛け
ジャストコーポレーションの キーボックス
キーボックス 52個吊り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(52個)
注文コード
33678409
品番
CA-HF300C-52K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番の52個吊りキーボックス!
持ち運びを考えたコンパクト設計&取っ手付きです。
キータグと併せてご使用ください。
用途
不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!
鍵の管理が必要な場所に
色
アイボリー
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×300×78
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×78×300
注意
※キータグは付属しておりません。