キーボックス 32個吊り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(32個) 注文コード33678436 品番CA-HF300CS-32K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最近のお車に多い、大きめのスマートキーを吊り下げても鍵同士がぶつからないようフックの間隔を広めに設計しました! 自社オリジナル商品です!
キータグと併せてご使用ください。

用途
不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!
鍵の管理が必要な場所に
アイボリー 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33678427
2020-05-11
用途:
重機等のカギの保管
建設業・工事業

今まで薄型のキーボックスしか事務所になく重機等の厚みのある鍵の保管に困っていたのでこの厚みのあるキーボックスに大変満足しております。
すべての車両のカギがすっきり保管できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする