3/22より値下げ!現場を応援

 

CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585 CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585 CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585 CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585 CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585 CA-PB400SJ-S イージーアタッチ(Jフック吸盤付き) ジャストコーポレーション 33678585

イージーアタッチ(Jフック吸盤付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) セット内容プライスシート入れ(A4)×20枚、Jフック吸盤×40個 注文コード33678585 品番CA-PB400SJ-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

経費削減の強い味方!
Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!
印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!
使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。

材質
本体:PP
吸盤:PVC(塩化ビニール)
用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の価格表示に!
寸法(幅W×高さH)(mm)230×327 セット内容プライスシート入れ(A4)×20枚、Jフック吸盤×40個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33678576
2023-07-11
用途:
展示車の価格表示
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良い商品です。
吸盤付きなので、掲載場所を変えるのも楽です。

四隅に吸盤が付いていたらもっと良かったかなと思います。

対象商品:
33678576
2021-04-26
用途:
展示車のプライス表示
有限会社あすなろオートガーデン 様

今まで使っていたものより、軽くて使いやすいです
紙を印刷してはさむだけなのですぐ作れます

1人が参考にしています
対象商品:
33678576
2019-10-03
用途:
展示車
スリーピース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良い商品でした!
もう少し納品が早ければ助かります。

またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする