武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用鈑金
武蔵ホルトの 自動車用パテ
光硬化イージーパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12g)
注文コード
33681595
品番
MH106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
種別
浅いキズ用パテ
色
ホワイト
容量(g)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×25×200
研磨可能時間(分)
10
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.012L
硬化剤比率
一液性
危険物の性状
非水溶性