自在パイプ(先端ねじ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33729105 品番 THY208A
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パイプ長(mm)170 ねじ径先端/W22山20 種別袋ナット式 接続ねじ先端:W22山20 取付外径(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33729114
2022-03-25
用途:
洗面所で使用
卸売・小売業

キッチンシャワーを取り付けるために購入しましたが、バッチリ合い、とてもよかったです。

対象商品:
33729105
2018-09-21
用途:
蛇口取り換え
牧野 様 (農・林・水産業)

非常にしっかりとした物で、安心して作業できました。

対象商品:
33729123
2018-06-05
用途:
水栓の補修用として
医療・福祉・介護関連業

メーカー純正品でもあり、特に不都合などはありません。ホームセンターで置いてなかったり在庫切れの場合でもすぐ入手できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする