THYB12 自在パイプ(整流キャップ付) TOTO 33729184

自在パイプ(整流キャップ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじW22山20 パイプ長(mm)68 注文コード33729184 品番THYB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は接続ねじ・パイプ長など5種類から選べます 他の種類を見る
パイプ長(mm)68 接続ねじW22山20 取付外径(Φmm)16 適合メタルジョイ用 タイプ角型・整流タイプ ねじ径整流キャップ部/W22山20 取付ねじ整流キャップ部/W22山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33729184 THYB12 77597328 THYB82 画像準備中 自在パイプ(整流キャップ付) TOTO 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33729211
2019-02-15
用途:
浴室混合水栓

浴室混合水栓のスパウトですが、種類として長さ170mm、220mm、300mmがありますが、バスタブ方向と洗い場方向へ安定してお湯の供給するために距離の得られる300mmを選択しました。大変快適です。

対象商品:
33729184
2018-07-24
用途:
長いものを短いのに交換
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 様 (不動産業)

大変シンク内で洗い物がらくになり助かりました。
結構長すぎるパイプが規定のものでは多いので短いのは助かります。

対象商品:
33729202
2017-06-14
用途:
キッチンのシンクパイプ交換です。
山本鍼灸治療室 様

先端部が下がってきていたので交換しました。
ピカピカで気持ち良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする