※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在パイプ(キャップ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33729272 品番 THY270ALL
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パイプ長(mm)300 ねじ径整流キャップ部/W22山20 適合TOTOジョイシリーズ用 種別袋ナット式 タイプ整流タイプ 取付外径(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33729263
2020-04-15
用途:
食堂の蛇口の交換

付け根の長さが若干短く、水漏れが出た。テーピングしても漏れは解消しない。安いのはいい。

対象商品:
33729263
2019-01-03
用途:
キッチン用水栓蛇口の交換
農・林・水産業

キッチンの蛇口が根元からポッキリ・・・金属疲労だと思います。急遽ホームセンターで買った蛇口を間に合わせで付けていましたが、コレを見つけて付け替えました。パッキンの下に付いている白い樹脂パーツ(押さえ?)が既存のモノとサイズが異なり堅くて入りませんでしたが、力業で無理矢理ねじ込みました。今の所水漏れ等はありません(汗

対象商品:
33729263
2018-05-01
用途:
既設器具の補修材料として
医療・福祉・介護関連業

TOTO製水栓のパイプ破損(穴あき)取換用として購入。当然ながら、問題はありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする