※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ(キャップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33729385
品番
THY261-1AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ長(mm)
68
ねじ径
整流キャップ部/W22山20
適合
TOTOファミリーシリーズ専用
種別
袋ナット式
タイプ
ハイグレード整流タイプ
取付外径(Φmm)
16
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)