THY278ALL 自在パイプ(キャップ付) TOTO 33729647

自在パイプ(キャップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33729647 品番THY278ALL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
パイプ長(mm)300 ねじ径整流キャップ部/W22山20 種別袋ナット式 タイプ整流タイプ 取付外径(Φmm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33729647 THY278ALL 52161744 THYB71 自在パイプ(キャップ付) TOTO 自在パイプ(キャップ付) TOTO 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする