自在パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33729717 品番 THY200AL
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
パイプ長(mm)220 種別袋ナット式 タイプ標準タイプ 接続ねじW26山20 取付ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33729701
2021-11-04
用途:
水栓の交換に使用しました
株式会社セーコウ 様

水を出す度に水漏れが発生し、パッキンを交換しようとしたところパイプ自体が錆びて破損していたので購入しました。
交換後は水漏れがなくなり助かりました。
メーカー品なので安心です。

対象商品:
33729717
2020-01-29
用途:
蛇口交換
有限会社サァラ成増 様 (建設業・工事業)

TOTO用で良かった、何かあれば又使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33729726
2019-08-22
用途:
水栓補修用として
医療・福祉・介護関連業

既設の水栓でスパウト部から漏水していたので、取換用として購入。
同一メーカーでもあり、何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする