TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33729762
品番
THY204A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ径
先端/W26山20
パイプ長(mm)
170
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
先端:W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)