自在パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33729771 品番 THY204AL
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじ径先端/W26山20 パイプ長(mm)220 適合本体T31SNL13C、T31SUNL13C 種別袋ナット式 タイプ標準タイプ 接続ねじ先端:W26山20 取付ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする