※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33729787
品番
THY204ALL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
先端/W26山20
パイプ長(mm)
300
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
先端:W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ