リクエスト D型リングファイル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 33837615 品番 G2290-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。

収納枚数(枚)750 トラスコ品番855-9662 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール サイズA4 高さ(mm)306 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 奥行(mm)277 背幅(mm)88 穴数2 穴間隔(mm)【綴じ穴】80 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
ファイリング

取説をクリアポケットに入れてファイリングしている。
厚みのあるカラーファイルは珍しいので重宝している。

2025-05-12
用途:
書類のファイル

同じファイルの背幅が狭いのを利用していましたが、プラスチック部分の劣化を機に背幅88mmの物を購入しました。10冊ほど購入して数年分をファイリング。たくさんファイルでき、2穴で途中のページも取り出しやすく、見た目もすっきりで大満足です。

2025-04-24
用途:
資料ファイリング
サービス業

大容量ファイル出来、大切な資料を保存しやすいので多方面で使用できます。

対象商品:
33837615
2022-09-01
用途:
店舗別の請求書綴り用
卸売・小売業

件数が多いのですが、1年分まとめて綴れるので重宝してます。

対象商品:
33837597
2021-10-18
用途:
書類のファイリング
サービス業

かなり容量が大きいので、年間の資料をまとめています。2リングなので使いやすい。色で分けて、それぞれ用途を変えて使用しています。

対象商品:
52990264
2021-06-10
用途:
書類の保存

表紙が硬くて丈夫なので、リピ買いしています。Dリングもしっかりしていて、開閉し易いです。

対象商品:
33837615
2021-01-23
用途:
顧客ファイル

2穴ファイルはどうしてもずれが気になりますが
抑えが付いていて便利です。

対象商品:
33837554
2019-04-16
用途:
年度の収納に使っています。色別にしています。
ケイアイクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

量が多くDタイプなのですんなり入ります。使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする