トルクレンチ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33946735 品番T4HC140
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)533 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40〜140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 用途車両整備や各種機械 高さH(mm)33.0 寸法B(mm)47 寸法T(mm)16.3 校正証明書付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-20
用途:
自動車整備
株式会社ホンダカーズ埼玉 様

使い勝手と価格のバランスがとても良いので使用しています。校正が出来ないのが難点ですが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33946735
2022-05-13
用途:
規定トルクでの締め付け
製造業

プレセット形トルクレンチで設定は、簡単
規定トルクで締め付けしたい部分に使用するのでメジャーブランドで
価格とのバランスを考えて選びました。
いい買い物をしたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33946735
2022-01-06
用途:
タイヤ交換時
神田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音、手ごたえがよくわかりやすい。トルクの設定が合わせやすい。

5人が参考にしています
対象商品:
33946735
2021-09-02
用途:
夏冬タイヤ入れ替え時の着脱
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

信頼のブランドで思ってたとおりの品質。もっと安いものもあるが、安心を買ったつもり

2人が参考にしています
対象商品:
33946735
2021-09-10
用途:
整備工場の工具として利用
第一自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昨年は別のところで購入したようですが、工場長から使い勝手が良いのでと
リクエストがあり注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33946735
2020-06-09
用途:
自動車タイヤホイールの締め付け確認
有限会社スキル関西 様

値段も手頃で使いやすい。メーカー品なので不具合時のクレーム対応も安心できる。申し分ない製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33946735
2020-03-22
用途:
年2回、5台のタイヤ交換作業時
農・林・水産業

使用方法が当初思ったよりも簡単で作業がしやすかった。

4人が参考にしています
対象商品:
33946735
2018-11-13
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

カチッと規定トルクにきたときの使用感、目盛りを合わせるダイヤルとロック機構、問題なく使えています。校正証明書があり、TONEというブランドの安心感がいいです。これからも使い続けたいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする