曜日別特売
CDG1ZN40TN-600Z-XC37 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN40TN) SMC 34002422

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN40TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード34002422品番CDG1ZN40TN-600Z-XC37
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする