※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8023RG12 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031234 8023RG12 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031234

8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34031234 品番 8023RG12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
寸法A(mm)17 寸法B(mm)22 寸法C(mm)30 寸法E(mm)32 寸法X(mm)30 材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)190 管接続口径R3/4×G3/4 最高使用圧力(MPa)27.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34031225
2020-09-24
用途:
油圧装置の製作
レイクラフト 様

購入した油圧ホースが少し短すぎたのですが、アダプターをストレートから角度付きに変更したらなんとか届きました。ホースを買い換えるよりも安くて助かりました。

対象商品:
34031225
2016-06-23
用途:
建設機械のメンテナンス、修理

モノタロウさんは様々な種類、サイズの取り扱いが豊富で大変有難いです。

対象商品:
34031207
2014-06-13
用途:
油圧配管の継手
株式会社石原鉄工 様

メーカー品がすべて良い訳ではありませんが、ブリヂストンの継手は外れが無く、信頼性が高いかと考えます。
MonotaROさんの在庫の種類が多ければもっと嬉しいですね。
特殊なものは扱いが無いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする