※画像はS(夏用)タイプです。出荷時期によりS(夏用)タイプ、W(冬用)タイプが変更となります。

E207D

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3kg) 注文コード34053618 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000〜20000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※出荷時期によりS(夏用)タイプ、W(冬用)タイプが変更となり、品番末尾にS又はWがつきます。目安はメーカーカタログでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34053618
2024-08-27
用途:
躯体改修

安心のブランド品
長年愛用しています。
今回は1mm程度のクラックに
ちょうど良い粘度です

対象商品:
34053618
2021-11-06
用途:
土間コンの亀裂補修

S(Summer)型/W(winter)型どちらなのか、注文コード自体を分けて欲しいです。
11月アタマの注文で、「時期的にWが来るのかな?(普通メーカーは冬前のこの時期に夏用のは出荷しないので)」と思ってましたが、Sが来ました。
このレビューを書いている時点で、「欠品中、11月16出荷予定」とあるので、もしかしたらS→Wの切り替わりでSの最後の在庫を引き当てたのかもしれませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
34053618
2021-01-29
用途:
クラック補修
建設業・工事業

使い勝手がよかった。
2日後に検索したら、出てきませんでした。
注文来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする