アサヒボンド
アサヒボンドの 接着剤
アサヒボンドの 建築用
アサヒボンドの コンクリート用
アサヒボンド 505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3kg)
注文コード
34053803
品番
-
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
接着性、成型性、作業性に優れたパテ状のエポキシ樹脂です。
材料の取り出しや作業時に糸引きをせず、ヘラ切れの良い作業性を備えています。
色
グレイ
成分
エポキシ樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ