サンスター
サンスターの 接着剤
サンスターの ガン
ガン マグナム60S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
34054564
品番
-
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(mL)
600
質量(g)
1030
内径(Φ×Hmm)
筒:60×260
吐出量(mL/ストローク)
30
最大寸法(mm)
430
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※サンスター技研ダイワハウス用ソフトカート600ml専用