曜日別特売
CDG5FN63SV-100-G5BAL CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SV) SMC 34060653

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード34060653品番CDG5FN63SV-100-G5BAL
参考基準価格(税別)¥72,030販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする