※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC62-311-20P21   0~1KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 34060767 GC62-311-20P21   0~1KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 34060767

デジタル微差圧計 形番:GC62

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(0.5kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200Pa以下) 注文コード34060767 品番GC62-311-20P21 0~1KPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,100
この商品は圧力レンジ・精度など550種類から選べます 他の種類を見る

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。

コンパレータ出力
リレー接点×2出力(110V AC、0.2A 抵抗負荷)
応答速度:5ms以下(GC62-□□2時10ms以下)
接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード 1%F.S.固定
ディレー:0〜2.00s(ON、OFF共)
動作表示灯:赤色LED(OUT1、2)ON時点灯
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 質量(g)約95 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 電源12〜24V DC±10%(4〜20mA出力時は15〜24V DC±10%) 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(0.5kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200Pa以下) レンジ0〜1KPa 用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 備考壁取付 4〜20mADC出力付 表示方式4桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 応答速度50ms以内(フィルター無し時) 接続口G1/8 アナログ出力範囲4〜20mA_DC(負荷抵抗 400Ω以下) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa) 最大圧力(kPa)50(但し10以上は100)
注意
※4〜20mA 選択時は電源電圧15VDC以上でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34060767 GC62-311-20P21 0~1KPa 34061783 GC62-311-20P21 0~1KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34058807
2022-05-26
用途:
風量測定用
オーメータテクノ 様 (製造業)

取扱説明書が判りにくい。
小型、コンパクトで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする