CDJ2B10-10SZ-M9BWVS-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-10SZ) SMC 34070602

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-10SZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
34070602
品番
CDJ2B10-10SZ-M9BWVS-B
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
リード線長さ(mm)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする