日本ノート
マポッシュA7Wリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34071705
品番
E232OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
サイズ
A7
色
オレンジ
枚数
60枚
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
罫線
質量(g)
53
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:84×106/本文:76×105
行数
14行
罫幅(mm)
6
製本
Wリング