コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 木工用接着剤
木工用速乾文具ハンディパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34074663
品番
#10825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
木工用の半分の時間で硬化します。
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
危険物の類別
非危険物
グリーン購入法
適合
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
06118051