SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
プッシュマグネット Φ30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
34080245
品番
MG-796
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
色
色込
用途
書類などを留める場面で活躍
材質
PMMA
寸法(mm)
30×30×6.5
直径(Φmm)
30
主要材質
PMMA
グリーン購入法
適合
保持力
コピー用紙約10枚