メガサク3Dエアー 学童はさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34080297 品番 SK-5247-P
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458

食いつき刃で、切り始めが滑らない。
子供にもかる〜い重量で、操作がしやすく疲れにくい。
指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。
丸い刃先で安全・安心こども仕様。

ピンク 寸法(mm)150×70×10 全長(mm)150 材質(グリップ)PP 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-8824-20 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

図工でよく使う牛乳パックがサクサク切れる「メガサク3Dエアー 学童はさみ」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25179648
2021-03-24
用途:
小学生の学校用はさみとして使用

新1年生に買いましたがスムーズに使えており、本人も切りやすいと満足していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする