曜日別特売
LV-7450-I リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくい SONIC(ソニック)[文具] 34080717

リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくい

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34080717品番LV-7450-I
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ
タブレット学習やプログラミング学習にも最適!
スッキリコンパクト!折りたたみOK
ピッタリ角度調整6段階
ページストッパー付きでしっかりホールド
A4判対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP寸法(mm)280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210アズワン品番64-8822-62

商品説明動画

勉強がはかどる「書見台」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする