SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
ラクラクとってマグフック 7kg ラクフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080744
品番
MG-949
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
壁面を傷つけない保護シート付き
材質
本体=ABS、フック=スチール
寸法(mm)
54×91×47
耐荷重(kg)
7
主要材質
本体=ABS、フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
7000