デザインフィル(ミドリ)
メモ カントリータイム 花柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34081916
品番
91802108
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
枚数
2柄×40枚
種類
メモパッド
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×105×7
柄
花柄
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ノート・メモ
メモ帳
メモ カントリータイム 花柄 デザインフィル(ミドリ)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
34081916
2025-04-22
用途:
メモ 仕事の段取り 伝言
株式会社 タケサン 様
(不動産業)
しっかりした紙質でかきやすい。裏面も使っている。
きれいな柄でちょっとした伝言メモとしてもつかっている。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります
ノート
ルーズリーフ
レポート用紙
集計用紙
原稿用紙
下敷き
ルーズリーフリング
その他ノート/紙製品
メモ帳
メモ帳名入れサービス
シェアする
マイページ